D-FACTORY
5.6オンス オープンエンドクラシックTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
XXXL
M
L
XXL
XL
S
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81247568
品番
DF1119
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
80年代アメリカを彷彿させるクラシックな商品。ディテールにもこだわった特別な1枚
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
49
素材
綿100%
身丈(cm)
65