曜日別特売
DF1107 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ(ポケット付き) D-FACTORY 81247961

DF1107 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ(ポケット付き) D-FACTORY 81247961
DF1107 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ(ポケット付き) D-FACTORY 81247961
DF1107 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ(ポケット付き) D-FACTORY 81247961
DF1107 6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ(ポケット付き) D-FACTORY 81247961

6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ(ポケット付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
色ブラック
内容量1枚注文コード81247961品番DF1107
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ざっくりとしたシャリ感のある天竺生地にポケットを付け、カジュアルな仕上がりに

色
ブラック
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
49
素材
綿100%
身丈(cm)
65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする