曜日別特売
DF1115 6.6オンス プレミアムコンフォートラグランスリーブTシャツ D-FACTORY 81248286

DF1115 6.6オンス プレミアムコンフォートラグランスリーブTシャツ D-FACTORY 81248286
DF1115 6.6オンス プレミアムコンフォートラグランスリーブTシャツ D-FACTORY 81248286
DF1115 6.6オンス プレミアムコンフォートラグランスリーブTシャツ D-FACTORY 81248286
DF1115 6.6オンス プレミアムコンフォートラグランスリーブTシャツ D-FACTORY 81248286
DF1115 6.6オンス プレミアムコンフォートラグランスリーブTシャツ D-FACTORY 81248286

6.6オンス プレミアムコンフォートラグランスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
色ホワイト×フラミンゴピンク
内容量1枚注文コード81248286品番DF1115
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

リラックス仕様で、1着で「映える」ラグランスリーブTシャツ。あまり展開していない「くすんだカラーリング」を楽しめる商品です。

色
ホワイト×フラミンゴピンク
サイズ
XL
裄丈(cm)
56
身幅(cm)
62.5
身丈(cm)
78
素材
綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする