D-FACTORY
6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ヴィンテージホワイト
サイズ
M
注文コード
81248539
品番
DF1101S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
古着独特の風合いを完全再現。時空を超えたアメリカンヴィンテージTシャツ。
色
ヴィンテージホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
52
素材
綿100%
身丈(cm)
69