D-FACTORY
6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ(ポケット付き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
XL
M
XXL
S
L
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81249309
品番
DF1107
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ざっくりとしたシャリ感のある天竺生地にポケットを付け、カジュアルな仕上がりに
色
ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
55
素材
綿100%
身丈(cm)
73