- その他
- 【色域】NTSC:103%/sRGB:99%
- 表面処理
- アンチグレア
- 表示
- 178°(横)/178°(縦)
- 対応
- sRGB:有、SoftBlue:有、Flicker-Free:有、EasyRead:有、アダプティブシンク(VRR):有
- コントラスト比
- 4000:1
- 液晶パネル
- 23.8
- 最大解像度
- VGA:1920×1080@75Hz、HDMI:1920×1080@100Hz
- 表示色
- 16.7M(8bit)
- ピクセルピッチ(mm)
- 0.2745(横)×0.2745(縦)
- コーティング
- 【ディスプレイ画面】3H/ヘイズ25%
- 色(本体)
- ブラック
- バックライト
- W-LED システム
- アスペクト比
- 16:9
- スキャンレート
- HDMI:30~115kHz(横)/48~100Hz(縦)、VGA:30~85kHz(横)/48~75Hz(縦)
- ピクセル
- 93 PPI
- 入出力端子
- HDMI 1.4×1、VGA×1、オーディオ出力
- パネル駆動方式
- IPS
- 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
- 527.04×296.46
- 輝度(cd/m2)
- 250
- 応答時間(ms)
- 4(GTG)
- HDCP対応
- HDCP 1.4(HDMI)