KB-S3653 間仕切ブース K-BOOTH スタンダード 岸工業 81252240

間仕切ブース K-BOOTH スタンダード

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し15日以内出荷とは
寸法(m)3.6×5.3
内容量1セット注文コード81252240品番KB-S3653
参考基準価格(税別)¥436,000販売価格(税込)¥477,378
販売価格(税別)
¥433,980

スポットクーラーの空調効率を高める簡易ブースです。
空間を区画することで冷気の拡散を抑え、快適な環境づくりをサポートします。
出入口はマグネットを採用し、スムーズに開閉ができます。

材質
シート:糸入り透明ビニール 0.35t<防炎>
パイプ:溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング
用途
作業場の暑さ対策や休憩スペースなどに
質量(kg)
96
寸法(m)
3.6×5.3
仕様
出入口:マグネット付きスリット
差込口
ダクト:1ヶ所(ダクト径160Φ)
高さ(m)
2
関連資料:(1.27MB)取扱説明書:(0.92MB)
注意
※スポットクーラーは別売です。
※北海道・沖縄・離島・個人宅への配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする