間仕切ブース K-BOOTH スタンダード

間仕切ブース K-BOOTH スタンダード - 岸工業

スポットクーラーの空調効率を高める簡易ブースです。
空間を区画することで冷気の拡散を抑え、快適な環境づくりをサポートします。
出入口はマグネットを採用し、スムーズに開閉ができます。

材質
シート:糸入り透明ビニール 0.35t<防炎>
パイプ:溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング
用途
作業場の暑さ対策や休憩スペースなどに
仕様
出入口:マグネット付きスリット
差込口
ダクト:1ヶ所(ダクト径160Φ)
高さ(m)
2
内容量
1セット
関連資料:(1.27MB)取扱説明書:(0.92MB)
注意
※スポットクーラーは別売です。
※北海道・沖縄・離島・個人宅への配送不可
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81252240KB-S3653963.6×5.3
¥436,000
¥433,980
¥477,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81252249KB-S1827441.8×2.7
¥216,000
¥213,980
¥235,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81252258KB-S2727532.7×2.7
¥264,000
¥263,980
¥290,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81252267KB-S1818371.8×1.8
¥176,000
¥174,980
¥192,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする