岸工業
間仕切ブース K-BOOTH スタンダード
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(m)
2.7×2.7
1.8×1.8
1.8×2.7
2.7×2.7
3.6×5.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
81252258
品番
KB-S2727
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥290,378
販売価格(税別)
¥
263,980
バスケットに入れる
スポットクーラーの空調効率を高める簡易ブースです。
空間を区画することで冷気の拡散を抑え、快適な環境づくりをサポートします。
出入口はマグネットを採用し、スムーズに開閉ができます。
材質
シート:糸入り透明ビニール 0.35t<防炎>
パイプ:溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング
用途
作業場の暑さ対策や休憩スペースなどに
質量(kg)
53
寸法(m)
2.7×2.7
仕様
出入口:マグネット付きスリット
差込口
ダクト:1ヶ所(ダクト径160Φ)
高さ(m)
2
関連資料:
(1.27MB)
取扱説明書:
(0.92MB)
注意
※スポットクーラーは別売です。
※北海道・沖縄・離島・個人宅への配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません