KB-L3030 間仕切ブース K-BOOTH LITE 岸工業 81252276

間仕切ブース K-BOOTH LITE

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品15日以内出荷とは
寸法(m)3.0×3.0
内容量1セット注文コード81252276品番KB-L3030
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥302,478
販売価格(税別)
¥274,980

スポットクーラーの空調効率を高める簡易ブースです。
空間を区画することで冷気の拡散を抑え、快適な環境づくりをサポートします。
フレーム一体型で設営・撤去もスムーズに行えます。

材質
シート:糸入り透明ビニール 0.35t<防炎>
パイプ:スチール
用途
作業場の暑さ対策や休憩スペースなどに
質量(kg)
47
寸法(m)
3.0×3.0
仕様
出入口:ファスナー巻上げ式
差込口
ダクト:1ヶ所(ダクト径160Φ)
高さ(m)
2.1
関連資料:カタログ(0.72MB)取扱説明書:(0.78MB)
注意
※スポットクーラーは別売です。
※北海道・沖縄・離島・個人宅への配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする