間仕切ブース K-BOOTH LITE
スポットクーラーの空調効率を高める簡易ブースです。
空間を区画することで冷気の拡散を抑え、快適な環境づくりをサポートします。
フレーム一体型で設営・撤去もスムーズに行えます。
- 材質
- シート:糸入り透明ビニール 0.35t<防炎>
パイプ:スチール
- 用途
- 作業場の暑さ対策や休憩スペースなどに
- 仕様
- 出入口:ファスナー巻上げ式
- 差込口
- ダクト:1ヶ所(ダクト径160Φ)
- 高さ(m)
- 2.1
- 内容量
- 1セット
関連資料:カタログ(0.72MB)取扱説明書:(0.78MB)
注意
※スポットクーラーは別売です。 ※北海道・沖縄・離島・個人宅への配送不可
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ



























