岸工業
間仕切ブース K-BOOTH LITE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(m)
1.5×1.5
1.5×1.5
¥157,980
2.0×2.0
¥171,980
2.0×4.0
¥259,800
3.0×3.0
¥274,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
81252301
品番
KB-L1515
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥173,778
販売価格(税別)
¥
157,980
バスケットに入れる
スポットクーラーの空調効率を高める簡易ブースです。
空間を区画することで冷気の拡散を抑え、快適な環境づくりをサポートします。
フレーム一体型で設営・撤去もスムーズに行えます。
材質
シート:糸入り透明ビニール 0.35t<防炎>
パイプ:スチール
用途
作業場の暑さ対策や休憩スペースなどに
質量(kg)
22
寸法(m)
1.5×1.5
仕様
出入口:ファスナー巻上げ式
差込口
ダクト:1ヶ所(ダクト径160Φ)
高さ(m)
2.1
関連資料:
カタログ(0.72MB)
取扱説明書:
(0.78MB)
注意
※スポットクーラーは別売です。
※北海道・沖縄・離島・個人宅への配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません