曜日別特売
AA1301 ユニセックスTシャツ American Aparel 81253606

AA1301 ユニセックスTシャツ American Aparel 81253606
AA1301 ユニセックスTシャツ American Aparel 81253606

ユニセックスTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
色レッド
内容量1枚注文コード81253606品番AA1301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

Tシャツの生まれ故郷を尋ねられたら多くの方がアメリカと答えるでしょう。クールなTシャツは常にアメリカからやってきました。ALSTYLEから新たに生まれ変わったAmerican Apparel。このブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています

色
レッド
サイズ
M
袖丈(cm)
21
素材
綿100%
身幅(cm)
51
身丈(cm)
72

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする