B:マットジェットブラック
Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車26年モデル ベロスター・ミニ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
B:マットジェットブラック
B:マットジェットブラック
G:マットオリーブ
F:プラチナアーモンド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81256501
品番
FVS072-B
参考基準価格(税別)
¥115,454
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
毎日の移動をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-20型タイプ-
用途
通勤・お買い物等
色
B:マットジェットブラック
全長(mm)
1570
全幅(mm)
585
適合規格
BAA
ハンドル高さ(mm)
935~965
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
アルミ
バッテリー容量(Ah)
8
バッテリー電圧(V)
25.2
車体質量(kg)
20.1
タイヤサイズ
20インチ
充電時間(時間)
約4.5
適応身長(cm)
目安:146~181
サドルの高さ(mm)
765~940
走行距離(km)
約31(パワー)、約40(オートマチック)、約64(ロング)
変速段数
外装7段
総質量(kg)
97.2(自転車+乗員+荷物)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません