※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はコーティング・ブレーカなど18種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1セット(10個)
- コーティング
- MP1240
- ブレーカ
- M1
- 注文コード
- 81257420
- 品番
- RPMT1248M0E8-M1 MP1240
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。
底面の広い着座面と2カ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。
中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで、低抵抗を実現します。
オールラウンドタイプ。