LOGU0904160PNER-L MP1230 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81257535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LOGU0904160PNER-L MP1230 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81257535
LOGU0904160PNER-L MP1230 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81257535

汎用ミーリング材種MP1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・コーティング・逃げ角など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.6
コーティング
MP1230
注文コード
81257535
品番
LOGU0904160PNER-L MP1230
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。
切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。
インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。
インサート強度を増加させる凸形状。
切れ味優先。

用途
多機能用
被削材
ステンレス鋼
切刃長さ(mm)
8.7
コーティング
MP1230
コーナー半径(mm)
1.6
ワイパー刃幅(mm)
0.5
形状
長方形
厚さ(mm)
4.3
精度
G
有効長(mm)
7.9
勝手
右勝手
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
L
刃先
丸ホーニング刃
穴の有無
あり・一部円筒穴+両面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーカの有無
両面
頂角(°)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする