JDMT140520ZDSR-JM MP1240 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81259285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDMT140520ZDSR-JM MP1240 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81259285
JDMT140520ZDSR-JM MP1240 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81259285

汎用ミーリング材種MP1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・コーティング・逃げ角など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
2
コーティング
MP1240
逃げ角(°)
15
注文コード
81259285
品番
JDMT140520ZDSR-JM MP1240
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。
三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。
切れ味重視形ブレーカ。
切れ味抜群。BT40やHSK63マシンにも対応。
刃先すくい角を大きくして切れ味を大幅に向上。
突き出し量が大きい場合や使用機械の剛性が十分でない場合など、びびり振動が発生しやすい加工に最適。

用途
多機能用
被削材
チタン合金・耐熱合金
コーティング
MP1240
コーナー半径(mm)
2
厚さ(mm)
5.56
精度
M
勝手
右勝手
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
ブレーカ
JM
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
ブレーカの有無
片面
逃げ角(°)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする