※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するコーナー半径(mm)0.8
内容量1セット(10個)注文コード81261367品番CPMT1205ZPEN-M2 MP1220
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
突き加工以外にも、横送りや傾斜(切り下げ)加工が可能。
大胆な凸曲面の切れ刃形状を採用した、低抵抗刃形により切れ味と強度を両立。