※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はコーナー半径・ブレーカなど36種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1セット(10個)
- コーナー半径(mm)
- 2.4
- ブレーカ
- M
- 注文コード
- 81262399
- 品番
- LNGU130824PNER-M MP1220
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
強固なクランプを実現。すべてのインサートサイズで広い着座面を確保します。
加工後、被削材の隅R形状を高精度に成形。理想的な切れ刃曲線を持つコーナR形状です。