曜日別特売
M12×135 デンデンボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 81262894

デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(30個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)135
135
115
130
110
80
125
145
55
140
150
35
85
105
40
100
120
90
50
65
70
75
95
160
170
180
200
220
250
300
155
165
190
210
230
280
ねじピッチ1.75
内容量1箱(30個)注文コード81262894品番M12×135
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ねじの呼びM12材質長さ(mm)135ねじピッチ1.75寸法a(mm)26表面処理ユニクロ頭部形状デンデンボルト寸法b(mm)12寸法c(mm)13ねじ長さS(mm)70ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする