CPMT1205ZPEN-M3 MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81263108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMT1205ZPEN-M3 MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81263108
CPMT1205ZPEN-M3 MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81263108

汎用ミーリング材種MP1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
内容量1セット(10個)注文コード81263108品番CPMT1205ZPEN-M3 MP1220
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
突き加工以外にも、横送りや傾斜(切り下げ)加工が可能。
大胆な凸曲面の切れ刃形状を採用した、低抵抗刃形により切れ味と強度を両立。

用途
突き加工用
コーナー半径(mm)
1.2
形状
菱形80°
厚さ(mm)
5.56
被削材
鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄
精度
M
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
12.7
コーティング
MP1220
ブレーカ
M3
刃先
丸ホーニング刃
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
寸法F1(mm)
1.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
ブレーカの有無
片面
頂角(°)
80
逃げ角(°)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする