※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット(10個)注文コード81264219品番SRG32C MP1220
参考基準価格(税別)¥88,400販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。
インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。