QOGT2576R-G1 MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81264517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QOGT2576R-G1 MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81264517
QOGT2576R-G1 MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81264517

汎用ミーリング材種MP1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は厚さ・切刃長さ・インサート厚さなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
7.6
切刃長さ(mm)
25.8
注文コード
81264517
品番
QOGT2576R-G1 MP1220
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
インサートは1種類のため、管理が容易です。
精度の高い外周研削形インサートです。
大きなすくい角で、抜群の切れ味を発揮します。

用途
多機能用
切刃長さ(mm)
25.8
寸法LE(mm)
23
厚さ(mm)
7.6
被削材
鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄
精度
G
勝手
右勝手
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
MP1220
ブレーカ
G1
刃先
丸ホーニング刃
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーカの有無
片面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする