SONX1206PEL MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81268717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SONX1206PEL MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81268717
SONX1206PEL MP1220 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81268717

汎用ミーリング材種MP1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81268717
品番
SONX1206PEL MP1220
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
ユニークな縦刃型インサート。
高い刃先強度を持ちながら8コーナの使用が可能です。
凸曲線切れ刃とねじれ逃げ面で、耐欠損性が大幅にアップします。

用途
サイドカッタ
形状
正方形
被削材
鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄
精度
N
勝手
左勝手
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
内接円(mm)
12.7
コーティング
MP1220
刃先
丸ホーニング刃
穴の有無
特殊
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
インサート厚さ(mm)
6.35
頂角(°)
90
逃げ角(°)
その他

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする