NNMU130532ZEN-R MP1240 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81270991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NNMU130532ZEN-R MP1240 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81270991
NNMU130532ZEN-R MP1240 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル 81270991

汎用ミーリング材種MP1200NNMU130532ZEN-R MP1240

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・コーティング・ブレーカなど20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
3.2
コーティング
MP1240
ブレーカ
R
注文コード
81270991
品番
NNMU130532ZEN-R MP1240
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
両面使用でありながら低切削抵抗ダブルポジ刃形を採用し、多刃による高能率加工を実現します。
従来品よりインサートを厚く設計することで、高送りなどの負荷がかかる加工に対応します。

用途
正面削り用
被削材
チタン合金・耐熱合金
勝手
勝手なし
内接円(mm)
13.4
コーティング
MP1240
ブレーカ
R
形状
正七角形
精度
M
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
刃先
丸ホーニング刃
コーナー半径(mm)
3.2
穴の有無
あり・一部円筒穴+両面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
ブレーカの有無
両面
最大切込みap(mm)
1.6
インサート厚さ(mm)
5.09
逃げ角(°)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする