RMQ610YL RM マイクロファイバークロス 多目的用 RUBBERMAID 81272811

RM マイクロファイバークロス 多目的用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81272811
品番
RMQ610YL
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

水だけで99.9%以上の細菌、真菌を除去できます。

用途
特許取得のジグザグ繊維がスクラブ力を発揮し、頑固な汚れも効果的に除去できます。
TGK品番
1-1349-1101
材質
ポリエステル・ポリアミド
色
イエロー
寸法(縦×横)(mm)
406×406

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする