ごあいさつ マイクロファイバークロス 5パック
のし付きですぐにお使いいただけるマイクロファイバークロスです。
年末年始やお引越しの挨拶回り、営業先へのご挨拶、イベントの景品など、さまざまな用途にご利用いただけます。
シーンに合わせて4種類からお選びいただけます。
1パック2枚入りのマイクロファイバークロスを5パックセットにした商品です。
ご挨拶用やイベントの景品、営業用など、まとまった数量が必要な場合にもおすすめです。
クロス1枚のサイズは約230×280mmです。
マイクロファイバークロスは丈夫で、繰り返しお使いいただけます。
オフィスや店舗の清掃、日常のお掃除などにご使用いただけます。
- 用途
- 年末年始のご挨拶。
イベントの記念品や粗品、ノベルティ。
- 寸法(mm)
- 230x280(クロス1枚あたり)
- 色
- オレンジ
- 入数(枚)
- 2(1パックあたりクロス)
- 素材
- ポリエステル87% ポリアミド13%
- 内容量
- 1パック
注意
※パッケージ・内容等予告なく一部変更する場合がございます。予めご了承ください。※洗濯ネットのご使用やクロス単体でのお洗濯をお勧めします。
ウエス の新着商品
カテゴリ



























![マイクロファイバークロス8枚セット REX(レックス)[自動車用品] マイクロファイバークロス8枚セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03194988-260828-02.jpg)






