マイクロニット 薄 手

マイクロニット 薄 手 - 橋本クロス

超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです。
端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。

用途
クリーンルーム内でのふき取りに。
トラスコ品番
191-8318
材質
ポリエステル(超極細繊維)
短辺(mm)
220
長辺(mm)
220
サイズ(mm)
220×220
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03582271UMN9X9
¥165,000
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする