AL30-N03-2R-D AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC 81273687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータAL30-N03-2R-D

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81273687
品番
AL30-N03-2R-D
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
仕様
【油排出口】ドレンコックなし
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする