曜日別特売
59071A エムリリー優反発トッパー 5cm シングル/セミダブル/ダブル 浅野撚糸 81278806

 

59071A エムリリー優反発トッパー 5cm シングル/セミダブル/ダブル 浅野撚糸 81278806
59071A エムリリー優反発トッパー 5cm シングル/セミダブル/ダブル 浅野撚糸 81278806
59071A エムリリー優反発トッパー 5cm シングル/セミダブル/ダブル 浅野撚糸 81278806
59071A エムリリー優反発トッパー 5cm シングル/セミダブル/ダブル 浅野撚糸 81278806
59071A エムリリー優反発トッパー 5cm シングル/セミダブル/ダブル 浅野撚糸 81278806
59071A エムリリー優反発トッパー 5cm シングル/セミダブル/ダブル 浅野撚糸 81278806
59071A エムリリー優反発トッパー 5cm シングル/セミダブル/ダブル 浅野撚糸 81278806
59071A エムリリー優反発トッパー 5cm シングル/セミダブル/ダブル 浅野撚糸 81278806

エムリリー優反発トッパー 5cm シングル/セミダブル/ダブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
タイプセミダブル
内容量1個注文コード81278806品番59071A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

医療先進国のデンマーク生まれのマットレスです。新素材「スマートフォーム(優反発)」は、独自の製造法で生まれた、低反発でも高反発でもない次世代ウレタンフォームです。絶妙な弾力性の優反発素材があなたの寝返りをしっかりサポートします。

用途
睡眠用に。
タイプ
セミダブル
サイズ(mm)
1200×1950×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする