曜日別特売
FEP3.5-3C 耐熱電線 アメリカン電機 81279749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81279749品番FEP3.5-3C
参考基準価格(税別)¥68,110販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた、連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用多心ケーブル3.5mm2×3C:黒色)です。
耐熱耐寒埋込コンセント・耐熱耐寒プラグの耐熱用接続ケーブルとしての使用に最適です。

電線長さ(m)10電線太さ(mm2)3.5×3C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする