Z0264 絶縁カバー アメリカン電機 81279889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁カバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合【埋込コンセント】3310-L5, 3310-L5UL, 3320-L6, 3320-L6UL, 3320, 3360, 4310-L14, 4320,4320-L15, 4320-L15UL, 4360【パネル用コンセント】3310-P-L5, 3310-P-L5UL, 3320-P-L6, 3320-P-L6UL, 3320-P, 3360-P, 4310-P-L14, 4320-P,4320-P-L15, 4320-P-L15UL, 4360-P【防水形プレート(耐じん・防噴流形)専用コンセント】3310-2-L5, 3320-2-L6, 3320-2, 3360-2, 4320-2, 4320-2-L15, 4360-2注文コード81279889品番Z0264
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。
絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。
電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。

適合
【埋込コンセント】3310-L5, 3310-L5UL, 3320-L6, 3320-L6UL, 3320, 3360, 4310-L14, 4320,4320-L15, 4320-L15UL, 4360
【パネル用コンセント】3310-P-L5, 3310-P-L5UL, 3320-P-L6, 3320-P-L6UL, 3320-P, 3360-P, 4310-P-L14, 4320-P,4320-P-L15, 4320-P-L15UL, 4360-P
【防水形プレート(耐じん・防噴流形)専用コンセント】3310-2-L5, 3320-2-L6, 3320-2, 3360-2, 4320-2, 4320-2-L15, 4360-2
材質クロロプレンゴム質量(g)21タイプはめ込みタイプ対応引掛形30A 3P/接地形2P/接地形3P 埋込コンセント・パネル用コンセント用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: コンセント新設時

今回 御客様指定でメタルボックス内にコンセント新設作業でした
今まではコンセント横のネジ部分をテープ巻で絶縁していたが
金属製ボックスの為、接触する恐れありの為絶縁カバーを購入使用した、
順製品はサイズもピッタリで安心感が違う!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする