3220-P-L6UL UL/CSA規格 パネル用コンセント アメリカン電機 81280747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL/CSA規格 パネル用コンセント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81280747品番3220-P-L6UL
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。
輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。
国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
アース端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。
電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。

形状引掛形質量(g)72.5極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)国内用: 3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)適合圧着端子国内用: 3.5Y-4、5.5Y-4 (先開形)電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)国内用: 2~2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする