曜日別特売
KKF-SB8-D 人工羽毛掛け布団 アイリスオーヤマ 81280748

 

KKF-SB8-D 人工羽毛掛け布団 アイリスオーヤマ 81280748
KKF-SB8-D 人工羽毛掛け布団 アイリスオーヤマ 81280748
KKF-SB8-D 人工羽毛掛け布団 アイリスオーヤマ 81280748
KKF-SB8-D 人工羽毛掛け布団 アイリスオーヤマ 81280748
KKF-SB8-D 人工羽毛掛け布団 アイリスオーヤマ 81280748
KKF-SB8-D 人工羽毛掛け布団 アイリスオーヤマ 81280748
KKF-SB8-D 人工羽毛掛け布団 アイリスオーヤマ 81280748
KKF-SB8-D 人工羽毛掛け布団 アイリスオーヤマ 81280748
KKF-SB8-D 人工羽毛掛け布団 アイリスオーヤマ 81280748
KKF-SB8-D 人工羽毛掛け布団 アイリスオーヤマ 81280748
KKF-SB8-D 人工羽毛掛け布団 アイリスオーヤマ 81280748

人工羽毛掛け布団

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品はサイズなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
ダブル
注文コード
81280748
品番
KKF-SB8-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

中わたにアクリレート系繊維のTEIJIN製サンバーナーを使用しており、中わたがポリエステル100%の布団と比較するとあたたかい人工羽毛掛け布団です。吸湿発熱わたを使用しているため、汗などの水分を吸収し、熱エネルギーへ変換し熱を生み出します。消臭効果があり、汗などの気になるにおいを軽減します。中わたは羽毛のダウンボールのような人工羽毛を使用し、あたたかく快適です。ダウンボールは軽くて、タンポポの綿毛のような丸い組織に空気をたっぷりと含み、保温性に優れた素材です。羽毛特有のにおいがなく、動物性アレルギーもなく安心してお使いいただけます。側生地は桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ループ付きで掛けふとんカバーとのズレを防ぎます。手洗い可能です。

寸法(mm)
1900×2100
質量(kg)
【詰め物】1
サイズ
ダブル
質量(g)
1700
ループ数
8か所
色
グレー
目付(g/m2)
【側生地】88
素材
【側生地】ポリエステル100% / 【詰め物(中わた)】ポリエステル70%、合成繊維(アクリレート系)30%

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする