曜日別特売
EZ1A51X-B エアダスター Panasonic(パナソニック) 81280809

 

EZ1A51X-B エアダスター Panasonic(パナソニック) 81280809
EZ1A51X-B エアダスター Panasonic(パナソニック) 81280809
EZ1A51X-B エアダスター Panasonic(パナソニック) 81280809
EZ1A51X-B エアダスター Panasonic(パナソニック) 81280809

エアダスターEZ1A51X-B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81280809
品番
EZ1A51X-B
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

小型・軽量設計。片手で、細部のホコリを力強く吹き飛ばす。ノズルを付け替え多彩な場面で使用可能。

連続使用時間
(目安・電池パックフル充電時)18V 3.0Ah(EZ9L53):強 約12分 中 約28分 弱 約1時間5分
ノズル
標準:アンカーノズル・空気入れ・抜きノズル
風量
強:0~約1.3m3/分、中:0~約0.9m3/分、弱:0~約0.6m3/分
モーター電圧(V)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※事業移管に伴い、対象商品の製造・販売事業者名を順次「株式会社マキタ」へ変更いたします。
市場在庫の状況により、新旧の表示品が一時的に混在する場合がございます。
いずれの表示品も、品質・性能・保証内容およびサポート体制に変更はございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする