曜日別特売
DLU45204(MP)/W-N8-FA 電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス) 81283705

本体

DLU45204(MP)/W-N8-FA 電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス) 81283705
DLU45204(MP)/W-N8-FA 電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス) 81283705
DLU45204(MP)/W-N8-FA 電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス) 81283705
DLU45204(MP)/W-N8-FA 電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス) 81283705
DLU45204(MP)/W-N8-FA 電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス) 81283705
DLU45204(MP)/W-N8-FA 電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス) 81283705
DLU45204(MP)/W-N8-FA 電照LEDライトユニット HotaluX(ホタルクス) 81283705

電照LEDライトユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード81283705品番DLU45204(MP)/W-N8-FA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

赤色波長(620nm~660nm)を多く含む、白色に見えるLEDを採用。
設置個数少なく、広範囲に均等な照射を可能とするライン光源です。
紫外線に強い筐体採用で耐久性にすぐれています。
天井空間もすっきりで、作業や他設備の邪魔になりません。

用途電照栽培用LEDライトユニット寸法(mm)1278×78×63質量(kg)1.4消費電力(W)31.9定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合定格光束(Lm)5000
取扱説明書:取扱説明書(1.31MB)
注意
※使い方は従来(日長延長、夜間中断、間欠点灯等)と同様です。
※開始・終了時刻は、育成状況に合わせて調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする