曜日別特売
- ティディー フロアワイプ テラモト 81285526

ティディー フロアワイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
81285526
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

天然木を使用したスタイリッシュなフロアワイパーです。

用途
床にしっかりとフィットし、狭いところのホコリもきれいに拭き取ります。
TGK品番
1-1359-0701
色
ブラウン
材質
【ヘッド】特殊配合エラストマー【ベース・グリップ】天然木【 柄・ヒンジ】ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×95×1020
注意
※インテリア・フローリングになじむ美しいデザインです
※天然木のため、木目は一つ一つ異なります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする