テラモト
ティディー フロアワイプ
天然木を使用したスタイリッシュなフロアワイパーです。
用途
床にしっかりとフィットし、狭いところのホコリもきれいに拭き取ります。
材質
【ヘッド】特殊配合エラストマー【ベース・グリップ】天然木【 柄・ヒンジ】ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×95×1020
内容量
1個
注意
※インテリア・フローリングになじむ美しいデザインです
※天然木のため、木目は一つ一つ異なります
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81285526
-
1-1359-0701
ブラウン
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
81285560
-
1-1359-0702
ナチュラル
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください