テラモト
ティディー フロアワイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ナチュラル
注文コード
81285560
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
天然木を使用したスタイリッシュなフロアワイパーです。
用途
床にしっかりとフィットし、狭いところのホコリもきれいに拭き取ります。
TGK品番
1-1359-0702
色
ナチュラル
材質
【ヘッド】特殊配合エラストマー【ベース・グリップ】天然木【 柄・ヒンジ】ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×95×1020
注意
※インテリア・フローリングになじむ美しいデザインです
※天然木のため、木目は一つ一つ異なります