テラモト
ティディー コップ ハンディモップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81285569
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コップのようなケース付きのハンドモップです。
用途
薬品なしでホコリをキャッチし、洗って繰り返し使えます。
TGK品番
1-1359-0601
色
ブラウン
材質
【柄】天然木【毛】ポリエステル【コップケース】ABS樹脂
直径×高さ(mm)
80×295
注意
※インテリアにとけ込み、手近に置いてさっと使えます