テラモト
ティディー コップ ハンディモップ
コップのようなケース付きのハンドモップです。
用途
薬品なしでホコリをキャッチし、洗って繰り返し使えます。
材質
【柄】天然木【毛】ポリエステル【コップケース】ABS樹脂
直径×高さ(mm)
80×295
内容量
1個
注意
※インテリアにとけ込み、手近に置いてさっと使えます
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81285569
-
1-1359-0601
ブラウン
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
81285578
-
1-1359-0602
ホワイト
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください