曜日別特売
- ティディー コップ ハンディモップ テラモト 81285578

ティディー コップ ハンディモップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード81285578品番-
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

コップのようなケース付きのハンドモップです。

用途
薬品なしでホコリをキャッチし、洗って繰り返し使えます。
TGK品番
1-1359-0602
色
ホワイト
材質
【柄】天然木【毛】ポリエステル【コップケース】ABS樹脂
直径×高さ(mm)
80×295
注意
※インテリアにとけ込み、手近に置いてさっと使えます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする