曜日別特売
(412751) Mero-2(メロー-2) STREAM TRAIL 81285797

(412751) Mero-2(メロー-2) STREAM TRAIL 81285797
(412751) Mero-2(メロー-2) STREAM TRAIL 81285797
(412751) Mero-2(メロー-2) STREAM TRAIL 81285797
(412751) Mero-2(メロー-2) STREAM TRAIL 81285797

Mero-2(メロー-2)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色OD/オリーブ
内容量1個注文コード81285797品番(412751)
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

マチ幅の広さと横長のフォルムが特徴の防水バッグです。
備えられたハンドルでトートのように手持ちすることもできれば、付属のショルダーストラップを取り付けることでショルダーバッグとして使用することもできます。
大きな開口部と安定的な低いボディーなので、普段使いはもちろん、ジム用のシューズや衣類を入れるバッグとしても、1泊程度の小旅行用としてもおすすめのサイズです。
バッグ内側にはメッシュポケット(黒色)とDカンが装備されています。
メッシュポケットは3つに仕切られていて、スマートフォンや財布、手帳など、持ち物のサイズに応じて収納を分けることができます。
メッシュポケットのサイズ:約17×15cm/12×15cm/12×7cm(縫製、計測には多少の誤差が生じる場合がありますので予めご了承ください。)
そして、バッグ内側のDカンには大切な鍵を付けたキーリングなどを、外側のハンドルの付け根部分に装備されたDカンにはカラビナやエクストラのエコバッグなどを取り付けるなど、個々のスタイルに合わせたカスタマイズが可能です。
バッグ底部にはインナーパッドを標準装備。厚さ10mmのフォームクッションがボトムからの衝撃を和らげます。また、重たい荷物を入れた時の型崩れを防ぎます。

色
OD/オリーブ
材質
ターポリン
質量(g)
約820
容量(L)
約23
機能
肩掛け可能/ハンドル付き/防水シーリング加工/水洗い可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×27.5×22.5、底38.5(取っ手・フラップ含まず)
防水性
防水対応。雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保てます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする