曜日別特売
(659446) BLOW L(ブローL) STREAM TRAIL 81286007

(659446) BLOW L(ブローL) STREAM TRAIL 81286007
(659446) BLOW L(ブローL) STREAM TRAIL 81286007
(659446) BLOW L(ブローL) STREAM TRAIL 81286007
(659446) BLOW L(ブローL) STREAM TRAIL 81286007
(659446) BLOW L(ブローL) STREAM TRAIL 81286007

BLOW L(ブローL)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
AZURE
注文コード
81286007
品番
(659446)
販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

バケツタイプのシンプル形状で大型のトートバッグです。
開口部が広く、出し入れのしやすさ、運びやすさ、そして優れた収納力が特徴です。
BLOWシリーズ最大のLサイズには、水辺のレジャーで濡れた物やキャンプ道具、ヨガマットなど嵩張るものを入れて持ち運ぶために役立ちます。
床に置いた時は、底部が広いため自立しやすく安定的です。長めに設計されているハンドルは肩掛けが可能で、手持ちでも肩掛けでも持ち替えをしながら荷物を運ぶことができます。
汚れた時はサッと拭けて、水洗いをしても乾かしやすい、というメンテナンスの容易さも、 多くの方に頻度高く使っていただける理由のひとつとなっています。
BLOW Lサイズには、アウトドアをイメージさせるデザインが取り入れられ、幅広い年代の方に選ばれ、ご使用いただいています。

AZURE
材質
ターポリン
質量(g)
約550
容量(L)
約47
機能
ハンドル付き/防水シーリング加工/水洗い可能
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
57×36×29.0、底44.0(ハンドル含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする