曜日別特売
(412690) Mero-0(メロー-0) STREAM TRAIL 81286226

(412690) Mero-0(メロー-0) STREAM TRAIL 81286226
(412690) Mero-0(メロー-0) STREAM TRAIL 81286226
(412690) Mero-0(メロー-0) STREAM TRAIL 81286226
(412690) Mero-0(メロー-0) STREAM TRAIL 81286226
(412690) Mero-0(メロー-0) STREAM TRAIL 81286226

Mero-0(メロー-0)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
FIRE/オレンジ
注文コード
81286226
品番
(412690)
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Splash Defenderシリーズの中でも特に大きかった「Carry all-0(キャリーオール-0)」の後継モデル、「Mero-0(メロー-0)」が登場。
前モデルからさらに容量アップした94Lです。
防水性の高いターポリン素材でできており、ダイビング機材やキャンプ用品などでかさばる荷物を運ぶ時に重宝する大容量サイズ。
重い荷物を運ぶ時に便利なサイドハンドルと、濡れたものを入れた際にたまった水を抜けるドレインプラグ付きです。

FIRE/オレンジ
材質
ターポリン、ポリエステル
質量(g)
約1,650
容量(L)
約94
機能
肩掛け可能/ハンドル付き/防水シーリング加工/水洗い可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
62×33×46(取っ手・フラップ含まず)
防水性
防水対応。雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保てます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする