曜日別特売
(021373) AP SAKOSH(AP サコッシュ) STREAM TRAIL 81286251

(021373) AP SAKOSH(AP サコッシュ) STREAM TRAIL 81286251
(021373) AP SAKOSH(AP サコッシュ) STREAM TRAIL 81286251

AP SAKOSH(AP サコッシュ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色BLACK
内容量1個注文コード81286251品番(021373)
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

フロントに大型ポケットをあしらったサコッシュタイプのショルダーバッグ。
もともと自転車のロードレースに使われる簡易バッグ「サコッシュ」をモチーフに、ファブリック防水生地でデザインしました。
ハイキングや自転車のチョイ乗り、旅行先での散策用サブバッグとして、小物や手帳などを収納するバッグインバッグとしてなど、幅広い目的でお使いいただけるのはシンプルだからこそ。
ファスナー付きの大きめのフロントポケットは、チケットやガイドマップなど、サッと出し入れしたいものを入れるのに役立ちます。メインポケットはボトム部分に少しマチをつけてますので、多少厚みのある物でも収容しやすく、ボディーにフィットします。
内側にはポケットが2つとDカンを装備。鍵やスマートフォンなどの小物の収納が想定した作りになっています。

色
BLACK
材質
ポリエステル、PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)
約239
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
33×19
寸法(幅W×高さH)(cm)
幅30×高さ24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする