(412744) Mero-1(メロー-1) STREAM TRAIL 81286348

(412744) Mero-1(メロー-1) STREAM TRAIL 81286348
(412744) Mero-1(メロー-1) STREAM TRAIL 81286348
(412744) Mero-1(メロー-1) STREAM TRAIL 81286348
(412744) Mero-1(メロー-1) STREAM TRAIL 81286348

Mero-1(メロー-1)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色SAFFRON/イエロー
内容量1個注文コード81286348品番(412744)
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

マチ幅の広さと横長のフォルムが特徴の防水バッグです。
備えられたハンドルでトートのように手持ちすることもできれば、付属のショルダーストラップを取り付けることでショルダーバッグとして使用することもできます。
大きな開口部と安定的な低いボディーなので、カメラ機材やウェットスーツ等と大きめの荷物の出し入れが容易です。
アウトドアのシーンでは、バッグの中に水を溜めて氷を浮かべればドリンクストッカーのできあがり。お好きなドリンクや食材をひんやり保つことができます。
バッグ内側にはメッシュポケット(黒色)とDカンが装備されています。
メッシュポケットは3つに仕切られていて、スマートフォンや財布、手帳など、持ち物のサイズに応じて収納を分けることができます。
メッシュポケットのサイズ:約17×15cm/12×15cm/12×7cm(縫製、計測には多少の誤差が生じる場合がありますので予めご了承ください。)
そして、バッグ内側のDカンには大切な鍵を付けたキーリングなどを、外側のハンドルの付け根部分に装備されたDカンにはカラビナやエクストラのエコバッグなどを取り付けるなど、個々のスタイルに合わせたカスタマイズが可能です。
バッグ底部にはインナーパッドを標準装備。厚さ10mmのフォームクッションがボトムからの衝撃を和らげます。また、重たい荷物を入れた時の型崩れを防ぎます。
ターポリン生地は温度が下がると硬くなる性質があるため、常に柔軟性を要求されるフラップ部には低温時でも硬化しないナイロン生地を使用しています。
防水性の必要がなく、出し入れのし易さを重視したいシチュエーションでは、フラップを中に倒しこむことで、蓋のないトートバッグのように使用することができます。

色
SAFFRON/イエロー
材質
ターポリン
質量(g)
約970
容量(L)
約33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
57×29.0×24.0、底44.0(取っ手・フラップ含まず)
防水性
防水対応。雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保てます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする