曜日別特売
(020994) DRY TANK 40L TWO TONE SAFARI(ドライタンク 40L 2トーン) STREAM TRAIL 81286671

(020994) DRY TANK 40L TWO TONE SAFARI(ドライタンク 40L 2トーン) STREAM TRAIL 81286671
(020994) DRY TANK 40L TWO TONE SAFARI(ドライタンク 40L 2トーン) STREAM TRAIL 81286671

DRY TANK 40L TWO TONE SAFARI(ドライタンク 40L 2トーン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81286671
品番
(020994)
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

2泊~3泊程度の旅行またはツーリングやダイビングの遠征などにお使いいただける容量のバックパック。
DRY TANK D2シリーズは抜群の防水性能を誇るストリームトレイルのベーシックなモデルです。防水バッグに使用されている表面素材の《ターポリン》は、ポリエステル系の繊維を合成樹脂フィルムではさんで溶着したものです。
テントやよく街で目にする屋外広告の横断幕、工事現場などでも使われており、水に強く、過酷な状況下でも裂けたりしにくく、摩擦にも強い生地となっています。
水の入りやすい開口部は、防水加工を施したフラップをロールダウンすることにより抜群の防水性能を発揮するとともに、ロールしやすい柔らかい生地を採用しています。多少の汚れでも簡単に拭き取ることができるため、手入れもしやすいため、フィールドにもタウンにも使用いただけます。濡れたものを収納しても内部にたまった水はドレインプラグから排出可能です。
自然に馴染むアースカラー2色を配色したバックパック。釣りやキャンプといったアウトドアシーン、旅行や出張など、十分な容量と耐久性で様々なシーンをサポートします。
DRY TANKシリーズは、本格的なアウトドアからデイリーユースまで様々なシーンで活躍します。
小物の収納には、ベルクロテープで着脱できる4タイプのインナーポケットをオプションでご用意しております。
また、DRY TANKシリーズ全てに外付けができるドリンクホルダーとモバイルホルダーもご用意しております。
インナー・ホルダーは別売りです。
開口部はロールダウンフラップ仕様
・水の浸入を防ぐため開口部に防水性のフラップが付いています。ロールダウンする事で高い防水性を発揮します。雨が降ってきたときなどに有効です。また、バッグを横に倒した際に中身が飛び出る事もありません。
・ターポリン生地は温度が下がると硬くなる性質があるため、常に柔軟性の要求されるフラップ部には低温時でも硬化しないナイロン生地を使用しています。

材質
ターポリン
質量(g)
約1,400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×26×56(容量40L)
防水性
雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保つことができます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする