曜日別特売
(410818) Bream(ブリーム) STREAM TRAIL 81287030

(410818) Bream(ブリーム) STREAM TRAIL 81287030
(410818) Bream(ブリーム) STREAM TRAIL 81287030
(410818) Bream(ブリーム) STREAM TRAIL 81287030
(410818) Bream(ブリーム) STREAM TRAIL 81287030

Bream(ブリーム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色OD
内容量1個注文コード81287030品番(410818)
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

上部を折り曲げてベルクロで留めることで、防水性を発揮するショルダーバッグ。
本体のメイン素材はターポリン、側面はドライスーツと同じ素材を使用することで軽量化と柔軟さを実現しています。
容量約4L、横長で開口部が広いので、物の出し入れがスムーズで、水筒や折り畳み傘なども収納可能。B5サイズのノートも収まります。
バッグ内にはメッシュポケットとDカンを装備しています。メッシュポケットは3つ(約19×10cm・9×8cm・9×8cm)に分かれ、小物の仕分けがしやすくなっています。
ショルダーストラップは長さの調節可能(86~120cm)なので肩掛けでも、斜め掛けでもご使用いただけます。また、肩パッドが付いていますので、重量のある物を内部に入れても、肩への負担を軽減します。
ショルダーストラップは取り外すことも出きますので、外してクラッチバッグのように持つこともできます。
インナーが装備され、見た目以上の収納力を持つBreamは、普段使いはもちろんのこと、旅行時のサブバッグとしてもおすすめです。

色
OD
材質
ターポリン、ポリエステル
質量(g)
約340
容量(L)
約4.2
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
23×19.5×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする