曜日別特売
(550743) MARCHE DX-1.5(マルシェデラックス 1.5) STREAM TRAIL 81287066

(550743) MARCHE DX-1.5(マルシェデラックス 1.5) STREAM TRAIL 81287066
(550743) MARCHE DX-1.5(マルシェデラックス 1.5) STREAM TRAIL 81287066
(550743) MARCHE DX-1.5(マルシェデラックス 1.5) STREAM TRAIL 81287066
(550743) MARCHE DX-1.5(マルシェデラックス 1.5) STREAM TRAIL 81287066

MARCHE DX-1.5(マルシェデラックス 1.5)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ONYX/ブラック
内容量1個注文コード81287066品番(550743)
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

優れた防水性に加え、シーンに合わせて選べる豊富なサイズとカラーバリエーションを揃えたMARCHE DXシリーズ。
年齢、性別、ライフスタイルを問わず最も多くの方にご愛用いただいている定番のトートバッグです。
MARCHE DX-1.5は、容量23Lの豊富なカラーバリエーションが特徴のトートバッグ。17インチのノートPCや雑誌・書類等を入れても余裕の収納力があります。
MARCHE DX-1.5はMARCHE DX-1と2の中間のサイズ、また、MARCHE DX-1.5 RIDERとは同じボディーサイズがです。
1~2泊程度の旅行やレジャーに対応可能なのはもちろん、17インチのノートPCや雑誌・書類等を入れても余裕の収納力があるため、ビジネスシーンにもおすすめできます。
バッグ内側にはメッシュポケット(黒色)とDカンが装備されています。
メッシュポケットは4つに仕切られていて、スマートフォンや財布、手帳など、持ち物のサイズに応じて収納を分けることができます。
メッシュポケットのサイズ:約10×17cm/14×17cm/10×17cm/10×8cm (縫製、計測には多少の誤差が生じる場合がありますので予めご了承ください。)
そして、バッグ内側のDカンには大切な鍵を付けたキーリングなどを、外側のハンドルの付け根部分に装備されたDカンにはカラビナやエクストラのエコバッグなどを取り付けるなど、個々のスタイルに合わせたカスタマイズが可能です。

色
ONYX/ブラック
材質
ターポリン、ナイロン
質量(g)
約940
容量(L)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×18×32.5
防水性
雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保てます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする